Beli Pengukur Daya di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LS Electric Alat Pengukur Daya Digital
    Mulai

    Rp6.299.900

    LS Electric Alat Pengukur Daya Digital
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk berbagai macam pengukuran - GIMAC-I EX (Tegangan, Arus, Phasa, Daya, Energy, Frekuensi, Faktor Daya, - GIMAC-I NO (Tegangan, Arus, Daya, Energy) - Rating tegangan AC 10 to 452V - Standar IEC 60255, IEC 61000-4
  2. Schneider Electric PowerLogic PM5000 series (Meter Daya)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Schneider Electric PowerLogic PM5000 series (Meter Daya)
    atribut:
    • Product or Component Type: Power Meter
    • Range: PowerLogic
  3. Schneider Electric PowerLogic PM8000 series (Meter Daya)
    Mulai

    Rp4.599.900

  4. Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    atribut:
    • Product or Component Type: Power Meter
    • Range: EasyLogic
  5. Schneider Electric EasyLogic DM1000/DM3000 series (Meter Daya)
    Mulai

    Rp589.900

    Schneider Electric EasyLogic DM1000/DM3000 series (Meter Daya)
    atribut:
    • Device Application: Test Laboratories, Load Control, Genset
    • Range: EasyLogic
  6. Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 24
  8. Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 12
  9. KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
  10. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  11. DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  12. KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Alat ukur arus listrik AC sampai dengan 200A dengan bentuk rahang terbuka membuat pengukuran arus tegangan rendah dengan sangat cepat tanpa menekan pelatuk untuk membuka rahang
    atribut:
    • AC Current (A): 200 ±(0.5%+1)
    • AC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(0.5%+2)
    • DC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(2.5%+4)
    • Temperature (°C): -20 to 760 ±(3.0%+5)
    • Capacitance (F): 4n/40n/400n/4u/40u/100u ±(2.5%+5)
    • Continuity Check: Buzzer sounds at 50Ω
    • Diode (mA): Test current 0.3
    • Frequency (Hz): 40/400/4K/40K/400K/10M ±(1.2%+2)
    • Packing Dimensions (mm): 230x82x40
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resistance (ohm): 400/ 4K/ 40K/ 400K/ 4M/ 40M ±(3.0%+5)
    • Unit Dimensions (mm): 200x60x34
  13. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  14. KANETEC Alat Penghilang Daya Magnet Tipe Kmd (Demagnetizer)
    Mulai

    Rp7.999.900

    KANETEC Alat Penghilang Daya Magnet Tipe Kmd (Demagnetizer)
    Deskripsi:
    Demagnetizers KMD ini menghasilkan medan magnet bolak-balik di permukaan dengan menggunakan sumber daya AC, di mana benda kerja dilewatkan untuk menghilangkanmagnet yang tersisa di permukaannya.
  15. Hioki Adaptor AC (Adaptor Catu Daya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp6.999.900

    FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
    • Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
    • DC Voltage (V): 600
    • Continuity (ohm): 70 or less
    • Weight (g): 265
    • AC Current (A): 400
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (ohm): 400/4000
    • Wire Diameter (mm): ØUp to 300
  17. Clean Matic Kain Lap Debu Matic Ukuran Medium (Cleaning Cloth)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    Clean Matic Kain Lap Debu Matic Ukuran Medium (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Product Dust Cloth Medium terbuat dari catton berwarna putih dan memiliki 1 S non pilin, berdaya serap tinggi, anti bakteria, higienis, aman, ramah lingkungan dan dapat digunakan untuk lap maupun pel.
    atribut:
    • Size (cm): 60x40
    • Color: White
  18. Melzer CB Series Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp999.900

    Melzer CB Series Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Protection Class: IP20
    • Dimensions (mm): 280x240x200
    • Insulation class: H
Daftar Harga Pengukur Daya Terbaru October 2026
LS Electric Alat Pengukur Daya DigitalRp6.299.900
Schneider Electric PowerLogic PM5000 series (Meter Daya)Rp9.099.900
Schneider Electric PowerLogic PM8000 series (Meter Daya)Rp4.599.900
Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)Rp4.299.900
Schneider Electric EasyLogic DM1000/DM3000 series (Meter Daya)Rp589.900
KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp999.900
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp939.900
Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)Rp1.099.900
Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)Rp209.900
Fort Power Supply Output Tunggal 12V DC (Catu Daya)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)